大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42592313
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592322
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592331
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592347
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592356
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592365
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592374
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592383
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592392
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592401
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592417
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592426
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592435
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592444
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592453
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592462
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592471
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592487
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592496
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592505
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592514
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592523
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592532
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592541
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592557
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592566
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592575
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592584
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592593
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592602
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592611
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592627
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592636
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592645
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592654
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592663
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592672
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592681
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592697
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592706
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592715
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592733
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.8
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592742
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592751
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592767
M5×14
1箱(900個)
M5
0.8
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592776
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592785
M5×18
1箱(800個)
M5
0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42592794
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592803
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592812
M6×10
1箱(800個)
M6
14
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ