大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全73種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
73種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42593704
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593713
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593722
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593731
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593747
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593756
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593765
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593774
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593783
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593792
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593801
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593817
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593826
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593835
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593844
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593853
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593862
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593871
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593887
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593896
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593905
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593914
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593923
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593932
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593941
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593957
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593966
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593975
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593984
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593993
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594002
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594011
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594027
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594036
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594045
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594054
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594063
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594072
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594081
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594097
M4×18
1箱(1500個)
M4
0.7
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594106
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594115
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594124
M4×30
1箱(800個)
M4
0.7
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594133
M4×35
1箱(700個)
M4
0.7
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594142
M4×40
1箱(600個)
M4
0.7
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594151
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.8
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594167
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594176
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594185
M5×14
1箱(900個)
M5
0.8
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594194
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ