大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全63種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42594264
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594273
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594282
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594291
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594307
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594325
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594334
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594343
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594352
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594361
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594377
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594386
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594395
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594404
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594413
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594422
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594431
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594447
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594456
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594465
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594474
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594483
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594492
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594501
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594517
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594526
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594535
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594544
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594553
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594562
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594571
M4×18
1箱(1500個)
M4
0.7
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594587
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594596
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.8
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594605
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594614
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594623
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594632
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42594641
M6×10
1箱(800個)
M6
14
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42594657
M6×12
1箱(800個)
M6
14
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43595912
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595921
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595937
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595946
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595964
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595973
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595982
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595991
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43596007
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43596016
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43596025
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ