大阪魂
タップタイプ (+)SタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42595612
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595621
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595637
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595646
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595655
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595664
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45018565
M3×8
1箱(1200個)
M3
-
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018574
M3×10
1箱(1200個)
M3
-
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018583
M5×16
1箱(450個)
M5
-
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018592
M5×20
1箱(400個)
M5
-
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください