大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
約0.8
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
3.8
寸法m(mm)
約4.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
ねじ外径C(mm)
(最大)5.08/(最小)5.00
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600801
M5×10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください