大阪魂
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42601711
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601727
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601736
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601745
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601754
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601772
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601781
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601797
M4×30
1箱(800個)
M4
0.7
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601806
M5×8
1箱(1500個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601815
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601824
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601842
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601867
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601885
M6×12
1箱(800個)
M6
1
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601894
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601903
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601912
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072142
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072151
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601702
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
42601763
M4×18
1箱(1500個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
42601833
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
取扱い終了
返品不可
42601851
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
42601876
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
45072133
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください