大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M1.2
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42613401
M1.2×2.0
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613417
M1.2×3.0
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください