大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
色
黒
全47種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42615194
M1.4×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615203
M1.4×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615212
M1.4×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615221
M1.4×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615237
M1.6×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615246
M1.6×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615255
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615264
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615273
M1.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615282
M1.6×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615291
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615307
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615316
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615325
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615334
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615343
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615352
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615361
M1.7×10.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
10
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615377
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615386
M2.0×3.5
1箱(5000個)
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615395
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615404
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615413
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615422
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615431
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
10
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615447
M2.6×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.6
十字穴
3価ブラック
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615456
M2.6×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.6
十字穴
3価ブラック
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615465
M2.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.6
十字穴
3価ブラック
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615474
M2.6×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.6
十字穴
3価ブラック
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615483
M1.4×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615492
M1.4×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615501
M1.4×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615517
M1.6×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615526
M1.6×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615535
M1.6×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615544
M1.6×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615553
M1.6×8.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
8
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615562
M1.7×2.5
1箱(1000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615571
M1.7×3.5
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615587
M1.7×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615596
M1.7×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615605
M2.0×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615614
M2.0×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615623
M2.0×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615632
M2.0×8.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615641
M2.0×10.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
10
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091636
M1.7×4.5
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください