(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42616332M1.4×3.01箱(10000個)ナベ3M1.4十字穴ニッケル0.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616341M1.6×5.01箱(10000個)ナベ5M1.6十字穴ニッケル0.64
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616357M1.6×6.01箱(5000個)ナベ6M1.6十字穴ニッケル0.64
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616366M1.7×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.7十字穴ニッケル0.64
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42616375M1.7×3.01箱(10000個)ナベ3M1.7十字穴ニッケル0.64
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616384M1.7×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.7十字穴ニッケル0.64
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616393M1.7×4.01箱(10000個)ナベ4M1.7十字穴ニッケル0.64
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616402M1.7×4.51箱(5000個)ナベ4.5M1.7十字穴ニッケル0.64
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616411M1.7×5.01箱(10000個)ナベ5M1.7十字穴ニッケル0.64
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616427M1.7×6.01箱(5000個)ナベ6M1.7十字穴ニッケル0.64
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616436M1.7×8.01箱(5000個)ナベ8M1.7十字穴ニッケル0.64
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616445M1.7×10.01箱(5000個)ナベ10M1.7十字穴ニッケル0.64
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616454M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4M2.0十字穴ニッケル0.79
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616463M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5M2.0十字穴ニッケル0.79
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616472M2.0×6.01箱(5000個)ナベ6M2.0十字穴ニッケル0.79
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616481M2.0×10.01箱(5000個)ナベ10M2.0十字穴ニッケル0.79
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616497M1.4×3.01箱(1000個)ナベ3M1.4十字穴ニッケル0.3
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616506M1.7×2.51箱(1000個)ナベ2.5M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616515M1.7×3.01箱(1000個)ナベ3M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616524M1.7×5.01箱(1000個)ナベ5M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616533M1.7×8.01箱(1000個)ナベ8M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616542M2.0×5.01箱(1000個)ナベ5M2.0十字穴ニッケル0.4
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616551M2.0×6.01箱(1000個)ナベ6M2.0十字穴ニッケル0.4
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091654M2.0×3.51箱(5000個)ナベ3.5M2.0十字穴ニッケル0.79
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする