(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42616944M1.7×3.01箱(10000個)3M1.7十字穴3価ブラック0.64
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616962M1.7×4.01箱(10000個)4M1.7十字穴3価ブラック0.64
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616971M1.7×5.01箱(10000個)5M1.7十字穴3価ブラック0.64
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42616987M1.7×6.01箱(5000個)6M1.7十字穴3価ブラック0.64
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616996M2.0×3.51箱(10000個)3.5M2.0十字穴3価ブラック0.79
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42617005M2.0×4.01箱(5000個)4M2.0十字穴3価ブラック0.79
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617014M2.0×5.01箱(5000個)5M2.0十字穴3価ブラック0.79
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617032M2.0×8.01箱(5000個)8M2.0十字穴3価ブラック0.79
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617041M2.6×5.01箱(5000個)5M2.6十字穴3価ブラック-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617057M1.7×3.01箱(1000個)3M1.7十字穴3価ブラック0.35
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617066M1.7×4.01箱(1000個)4M1.7十字穴3価ブラック0.35
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617075M2.0×5.01箱(1000個)5M2.0十字穴3価ブラック0.4
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932237M1.7×8.01箱(5000個)8.0M1.7十字穴3価ブラック0.64
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932255M2.6×4.01箱(5000個)4.0M2.6十字穴3価ブラック-
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932264M2.6×6.01箱(5000個)6.0M2.6十字穴3価ブラック-
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932273M2.6×8.01箱(5000個)8.0M2.6十字穴3価ブラック-
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42616953M1.7×3.51箱(10000個)3.5M1.7十字穴3価ブラック0.64
取扱い終了
返品不可
42617023M2.0×6.01箱(5000個)6M2.0十字穴3価ブラック0.79
取扱い終了
返品不可
44932246M2.0×10.01箱(5000個)10.0M2.0十字穴3価ブラック0.79
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする