大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42617224
M1.7×8.0
M1.7
0.64
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617233
M2.0×4.0
M2.0
0.79
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617242
M2.6×4.0
M2.6
-
4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください