(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(13件のレビュー)
全95種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
95種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619421M1.0×2.01箱(5000個)黄銅ナベ2M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619437M1.0×2.51箱(5000個)黄銅ナベ2.5M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619446M1.0×3.01箱(5000個)黄銅ナベ3M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619455M1.0×3.51箱(5000個)黄銅ナベ3.5M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619464M1.0×4.01箱(5000個)黄銅ナベ4M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619473M1.0×5.01箱(5000個)黄銅ナベ5M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619482M1.0×6.01箱(5000個)黄銅ナベ6M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619507M1.0×10.01箱(5000個)黄銅ナベ10M1.0十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619516M1.2×3.01箱(5000個)黄銅ナベ3M1.2十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619525M1.2×4.01箱(5000個)黄銅ナベ4M1.2十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619534M1.2×6.01箱(5000個)黄銅ナベ6M1.2十字穴ニッケル0.25
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619543M1.4×2.01箱(5000個)黄銅ナベ2M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619552M1.4×3.01箱(5000個)黄銅ナベ3M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619561M1.4×4.01箱(5000個)黄銅ナベ4M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619577M1.4×5.01箱(5000個)黄銅ナベ5M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619586M1.4×6.01箱(5000個)黄銅ナベ6M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619595M1.4×8.01箱(5000個)黄銅ナベ8M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619604M1.4×10.01箱(5000個)黄銅ナベ10M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619622M1.6×2.01箱(5000個)黄銅ナベ2M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619631M1.6×3.01箱(5000個)黄銅ナベ3M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619647M1.6×4.01箱(5000個)黄銅ナベ4M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619656M1.6×5.01箱(5000個)黄銅ナベ5M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619665M1.6×6.01箱(5000個)黄銅ナベ6M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619674M1.6×8.01箱(5000個)黄銅ナベ8M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619683M1.6×10.01箱(5000個)黄銅ナベ10M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619692M1.7×2.01箱(5000個)黄銅ナベ2M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619701M1.7×3.01箱(5000個)黄銅ナベ3M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619717M1.7×4.01箱(5000個)黄銅ナベ4M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619726M1.7×5.01箱(5000個)黄銅ナベ5M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619735M1.7×6.01箱(5000個)黄銅ナベ6M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619753M1.7×10.01箱(5000個)黄銅ナベ10M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619762M2.0×3.01箱(20000個)黄銅ナベ3M2.0十字穴ニッケル0.4
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619771M2.0×4.01箱(15000個)黄銅ナベ4M2.0十字穴ニッケル0.4
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619787M2.0×5.01箱(10000個)黄銅ナベ5M2.0十字穴ニッケル0.4
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619796M2.0×6.01箱(10000個)黄銅ナベ6M2.0十字穴ニッケル0.4
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42619805M2.6×5.01箱(7000個)黄銅ナベ5M2.6十字穴ニッケル0.45
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619814M2.6×6.01箱(6000個)黄銅ナベ6M2.6十字穴ニッケル0.45
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619823M1.0×1.51箱(100個)黄銅ナベ1.5M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
当日出荷
42619832M1.0×2.01箱(100個)黄銅ナベ2M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
当日出荷
42619841M1.0×2.51箱(100個)黄銅ナベ2.5M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619857M1.0×3.01箱(100個)黄銅ナベ3M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
当日出荷
42619866M1.0×3.51箱(100個)黄銅ナベ3.5M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619875M1.0×4.01箱(100個)黄銅ナベ4M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619884M1.0×5.01箱(100個)黄銅ナベ5M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619893M1.0×6.01箱(100個)黄銅ナベ6M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
当日出荷
42619902M1.0×8.01箱(100個)黄銅ナベ8M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
当日出荷
42619911M1.0×10.01箱(100個)黄銅ナベ10M1.0十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
当日出荷
42619927M1.2×3.01箱(100個)黄銅ナベ3M1.2十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42619936M1.2×4.01箱(100個)黄銅ナベ4M1.2十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
42619945M1.2×5.01箱(100個)黄銅ナベ5M1.2十字穴ニッケル0.25
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42619893
2024-02-27
用途: 模型製作
製造業

買いやすい価格でこのサイズのネジをまとめて買う選択肢が少ないのでとても助かりました。小さなブリスターパックに入っているのも使い勝手が良いです。

対象商品 : 42619857
2024-02-26
用途: カメラの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

デジカメの修理に必要なネジなのですが、この仕様の物はモノタロウさんしかないので、重宝してます

対象商品 : 42619911
2022-08-28
用途: ネジ締め
教育・研究機関

たいへん小さなサイズですが,容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品 : 42619857
2020-09-07
用途: 部品を連結する作業。
その他業種

丁度良い長さと直径で強度も有って磁力に反応しないところがいい。

対象商品 : 42619857
2020-08-10
用途: 模型のレールに通電の為
教育・研究機関

レール断面が小さいのと電気抵抗が低い黄銅製のネジを捜していたのでぴったりだった。

対象商品 : 42619857
2019-02-09
用途: 精密模型の組立に
超小型飛行体研究所

精度の良い細いネジが少量で安く手軽に早く購入できるのは実にありがたい。。

対象商品 : 42619893
2017-10-12
用途: プラモデル製作等

クルマのプラモデル製作時、部品取付け・合わせ等に1mmタップを立ててこのネジを使っています。
各種ネジ長を揃えたくて購入しました。
真鍮製なので磁気も帯びず、またコスパも良く、ジャンジャン使わせて貰っています。

対象商品 : 42619927
2017-10-17
用途: 1/12のオートバイプラモデルのカウル止めネジに使用しました
製造業

仕上がりが1/12の大きさなので、とてもリアリティーな仕上がりで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする