大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42620252
M2.0×4.0
1箱(15000個)
黄銅
ナベ
4
M2.0
十字穴
生地
0.4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42620261
M2.0×3.0
1箱(100個)
黄銅
ナベ
3
M2.0
十字穴
生地
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42620277
M2.0×4.0
1箱(100個)
黄銅
ナベ
4
M2.0
十字穴
生地
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42620286
M2.0×5.0
1箱(100個)
黄銅
ナベ
5
M2.0
十字穴
生地
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42620295
M2.0×6.0
1箱(100個)
黄銅
ナベ
6
M2.0
十字穴
生地
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください