大阪魂
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633875
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633884
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633893
M1.4×4.5
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633902
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633911
M1.6×4.5
1箱(10000個)
M1.6
0.64
4.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633927
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633936
M1.7×4.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633945
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633954
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633963
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633972
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633981
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633997
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091672
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4.0
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42634006
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください