大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全34種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8.0
ねじの呼び
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.3
0.35
0.4
0.5
0.64
0.79
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639545
M1.4×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639554
M1.4×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639563
M1.4×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639572
M1.4×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639581
M1.6×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639597
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639606
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639615
M1.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639624
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639633
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639642
M1.7×4.5
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639651
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639667
M1.7×6.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639676
M1.7×7.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
7
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639685
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.79
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639694
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.79
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639703
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.79
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639712
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.79
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639721
M1.4×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639737
M1.4×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639746
M1.4×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639755
M1.4×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639764
M1.6×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639773
M1.6×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639782
M1.7×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639791
M1.7×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639807
M1.7×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639816
M1.7×7.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
7
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639825
M2.0×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950053
M1.6×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950071
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950096
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.79
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950062
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.64
取扱い終了
返品不可
44950087
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.79
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください