大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639886
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639834
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
3
取扱い終了
返品不可
42639843
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4
取扱い終了
返品不可
42639852
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
5
取扱い終了
返品不可
42639861
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.5
6
取扱い終了
返品不可
42639877
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
5
取扱い終了
返品不可
42639895
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3
取扱い終了
返品不可
42639904
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
取扱い終了
返品不可
42639913
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4
取扱い終了
返品不可
42639922
M1.7×4.5
1箱(5000個)
M1.7
0.64
4.5
取扱い終了
返品不可
42639931
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5
取扱い終了
返品不可
42639947
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
6
取扱い終了
返品不可
42639956
M1.7×7.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
7
取扱い終了
返品不可
42639965
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.5
取扱い終了
返品不可
42639974
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4
取扱い終了
返品不可
42639983
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5
取扱い終了
返品不可
42639992
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6
取扱い終了
返品不可
42640001
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください