大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.4
材質
鉄
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
3.5
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643955
M2.0×4.0
1箱(5000個)
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42643964
M2×12.0
1箱(4000個)
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください