大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
(2件のレビュー)
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5.0
6.0
8
10.0
12
12.0
内容量
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647141
M1.7×3.0
1箱(5000個)
3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647157
M1.7×4.0
1箱(5000個)
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647175
M1.7×3.0
1箱(100個)
3
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647184
M1.7×4.0
1箱(100個)
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647193
M1.7×8.0
1箱(100個)
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647202
M1.7×12.0
1箱(100個)
12
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956256
M1.7×5.0
1箱(5000個)
5.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956265
M1.7×6.0
1箱(5000個)
6.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956274
M1.7×10.0
1箱(4000個)
10.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956283
M1.7×12.0
1箱(3000個)
12.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647166
M1.7×8.0
1箱(5000個)
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください