大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648033
M1.4×2.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648042
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648051
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648067
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648076
M1.4×6.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648085
M1.4×8.0
1箱(5000個)
M1.4
0.3
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648094
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648103
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
3.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648112
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648121
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648137
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648146
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648155
M2.0×2.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648164
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648173
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648182
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648191
M2.0×4.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648207
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648216
M2.0×5.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648225
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648234
M2.0×7.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648243
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648252
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648261
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648277
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648286
M2.6×6.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648295
M1.4×2.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648304
M1.4×2.5
1箱(1000個)
M1.4
0.3
2.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648313
M1.4×5.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648322
M1.4×6.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648331
M1.4×8.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42648347
M1.7×3.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648356
M1.7×4.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648365
M2.0×3.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648374
M2.0×3.5
1箱(1000個)
M2.0
0.4
3.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648383
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648392
M2.0×6.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648401
M2.6×4.0
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648417
M2.6×6.0
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957665
M1.4×2.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957674
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957683
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957701
M1.7×4.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957726
M2.0×2.8
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957656
M1.4×1.8
1箱(10000個)
M1.4
0.3
1.8
取扱い終了
返品不可
44957692
M1.7×2.8
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2.8
取扱い終了
返品不可
44957717
M1.7×7.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
7.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください