日産ネジ
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(小箱)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42728777
M3×16
1箱(1000個)
鉄
M3
16
0.5
ヘックスローブ穴
生地
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42728786
M12×25
1箱(80個)
鉄
M12
25
1.75
ヘックスローブ穴
生地
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42728795
M12×30
1箱(80個)
鉄
M12
30
1.75
ヘックスローブ穴
生地
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42728804
M12×45
1箱(60個)
鉄
M12
45
1.75
ヘックスローブ穴
生地
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください