大阪魂
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/ニッケル)(小箱)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734352
M3×10
鉄
M3
超極低頭
10
0.5
6-ロブ
ニッケル
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42734361
M5×12
鉄
M5
超極低頭
12
0.8
6-ロブ
ニッケル
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください