曜日別特売

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(小箱)

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42761625M8×551箱(100個)M81.2555
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42761677M12×451箱(100個)M121.7545
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42761634M16×201箱(100個)M16220
取扱い終了
返品不可
代替品有
42761643M4×301箱(1000個)M40.730
取扱い終了
返品不可
代替品有
42761652M5×41箱(1000個)M50.84
取扱い終了
返品不可
代替品有
42761661M10×601箱(100個)M101.560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42761634M16×2042825815M16×20M16×20 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42825815六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(2個)
609
税込670
注文コードが変更になりました
42761643M4×3042825824M4×30M4×30 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42825824六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42761652M5×442825833M5×4M5×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42825833六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(16個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42761661M10×6042825842M10×60M10×60 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42825842六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする