大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M18
M20
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2.5
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42762203
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762212
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762221
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762237
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762246
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42762255
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762273
M5×4
1箱(1000個)
M5
0.8
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762282
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762307
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762316
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762325
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762334
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762343
M6×5
1箱(500個)
M6
1
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762352
M6×6
1箱(500個)
M6
1
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762361
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762377
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762386
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762395
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762413
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762422
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762431
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762447
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762456
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762474
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762483
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762492
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762501
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762517
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762526
M8×40
1箱(200個)
M8
1.25
40
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762535
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762544
M8×55
1箱(100個)
M8
1.25
55
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762553
M10×8
1箱(500個)
M10
1.5
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762562
M10×12
1箱(500個)
M10
1.5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762571
M10×15
1箱(200個)
M10
1.5
15
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762587
M10×16
1箱(200個)
M10
1.5
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762596
M10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762614
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762623
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762632
M10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762641
M10×55
1箱(50個)
M10
1.5
55
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762657
M12×10
1箱(500個)
M12
1.75
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762666
M12×12
1箱(200個)
M12
1.75
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762675
M12×15
1箱(200個)
M12
1.75
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762684
M12×16
1箱(200個)
M12
1.75
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762702
M12×30
1箱(100個)
M12
1.75
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762711
M12×35
1箱(100個)
M12
1.75
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762727
M12×40
1箱(100個)
M12
1.75
40
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762736
M12×45
1箱(100個)
M12
1.75
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762745
M12×50
1箱(100個)
M12
1.75
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42762754
M12×60
1箱(50個)
M12
1.75
60
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ