大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 丸先(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42763576
M3×8
M3
0.5
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42763594
M4×15
M4
0.7
15
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42763585
M3×16
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください