大阪魂
黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
16
寸法H1(mm)
1.5
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42769036
M6×10
1箱(200個)
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42769097
M6×45
1箱(100個)
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42769045
M6×15
1箱(150個)
15
取扱い終了
返品不可
42769054
M6×20
1箱(150個)
20
取扱い終了
返品不可
42769063
M6×30
1箱(150個)
30
取扱い終了
返品不可
42769072
M6×35
1箱(120個)
35
取扱い終了
返品不可
42769081
M6×40
1箱(100個)
40
取扱い終了
返品不可
44253307
M6×25
1箱(150個)
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください