大阪魂
すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(100個)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M1
M1.2
M1.4
M1.6
ねじピッチ
0.25
0.3
0.35
長さ(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42775652
M1×1.5
M1
0.25
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775661
M1×2.0
M1
0.25
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775677
M1×2.5
M1
0.25
2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775686
M1×3.0
M1
0.25
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775695
M1×4.0
M1
0.25
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775704
M1.2×1.5
M1.2
0.25
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775713
M1.2×2.0
M1.2
0.25
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775722
M1.2×2.5
M1.2
0.25
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42775731
M1.2×3.0
M1.2
0.25
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775747
M1.2×4.0
M1.2
0.25
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775756
M1.4×2.0
M1.4
0.3
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775765
M1.4×3.0
M1.4
0.3
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775774
M1.6×2.0
M1.6
0.35
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42775783
M1.6×2.5
M1.6
0.35
2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775792
M1.6×3.0
M1.6
0.35
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775801
M1.6×4.0
M1.6
0.35
4
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775817
M1.6×5.0
M1.6
0.35
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775826
M1.6×6.0
M1.6
0.35
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください