曜日別特売

ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品)

ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品) - 日産ネジヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品) - 日産ネジ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42792897M12×251パック(3個)M12251.75ヘックスローブ穴生地
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792906M12×301パック(3個)M12301.75ヘックスローブ穴生地
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792915M12×451パック(2個)M12451.75ヘックスローブ穴生地
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792881M3×161パック(15個)M3160.5ヘックスローブ穴生地
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
64:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする