日産ネジ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42793082
M3×8
1パック(3個)
ステンレス
M3
ローヘッド
8
0.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793091
M3×10
1パック(3個)
ステンレス
M3
ローヘッド
10
0.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793107
M3×12
1パック(3個)
ステンレス
M3
ローヘッド
12
0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793116
M3×15
1パック(3個)
ステンレス
M3
ローヘッド
15
0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
42793125
M3×20
1パック(2個)
ステンレス
M3
ローヘッド
20
0.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793134
M3×25
1パック(2個)
ステンレス
M3
ローヘッド
25
0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793143
M4×8
1パック(3個)
ステンレス
M4
ローヘッド
8
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793152
M4×10
1パック(3個)
ステンレス
M4
ローヘッド
10
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793161
M4×12
1パック(3個)
ステンレス
M4
ローヘッド
12
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793177
M4×15
1パック(3個)
ステンレス
M4
ローヘッド
15
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793186
M4×20
1パック(2個)
ステンレス
M4
ローヘッド
20
0.7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793195
M4×25
1パック(2個)
ステンレス
M4
ローヘッド
25
0.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793204
M5×8
1パック(3個)
ステンレス
M5
ローヘッド
8
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793213
M5×10
1パック(2個)
ステンレス
M5
ローヘッド
10
0.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793222
M5×12
1パック(2個)
ステンレス
M5
ローヘッド
12
0.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793231
M5×15
1パック(2個)
ステンレス
M5
ローヘッド
15
0.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793247
M5×20
1パック(2個)
ステンレス
M5
ローヘッド
20
0.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793256
M6×8
1パック(2個)
ステンレス
M6
ローヘッド
8
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793265
M6×10
1パック(2個)
ステンレス
M6
ローヘッド
10
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793274
M6×12
1パック(2個)
ステンレス
M6
ローヘッド
12
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793283
M6×25
1個
ステンレス
M6
ローヘッド
25
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793292
M6×30
1個
ステンレス
M6
ローヘッド
30
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください