日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/クローム)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クローム
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M8
ねじピッチ
0.7
0.8
1.25
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
20
35
50
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42793843
M4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793852
M4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793861
M4×20
1パック(9個)
M4
0.7
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793877
M5×12
1パック(7個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793886
M5×16
1パック(7個)
M5
0.8
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793895
M5×35
1パック(5個)
M5
0.8
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42793904
M8×14
1パック(3個)
M8
1.25
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42793913
M8×50
1パック(2個)
M8
1.25
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください