日産ネジ
WAボタン - GSPタイプ(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42796616
M6×16
1パック(5個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796625
M8×15
1パック(3個)
M8
1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください