日産ネジ
WAボタン - GSPタイプ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42796652
M8×20
1パック(3個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796643
M4×8
1パック(6個)
M4
0.7
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください