日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42796695
M6×15
1パック(6個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796704
M8×16
1パック(4個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796713
M8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796722
M8×25
1パック(3個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください