日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42796792
M3×6
1パック(12個)
M3
0.5
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796801
M3×10
1パック(12個)
M3
0.5
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796817
M4×8
1パック(11個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796826
M4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796835
M4×15
1パック(9個)
M4
0.7
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796844
M8×20
1パック(5個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください