日産ネジ
フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42799023
M3×5
1パック(6個)
M3
5
0.5
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799032
M3×6
1パック(6個)
M3
6
0.5
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799057
M4×6
1パック(6個)
M4
6
0.7
オープン
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り6点です
42799066
M4×8
1パック(7個)
M4
8
0.7
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799075
M4×10
1パック(7個)
M4
10
0.7
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799084
M4×12
1パック(7個)
M4
12
0.7
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799093
M4×30
1パック(5個)
M4
30
0.7
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799102
M5×8
1パック(5個)
M5
8
0.8
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799111
M5×10
1パック(7個)
M5
10
0.8
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799127
M5×12
1パック(7個)
M5
12
0.8
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799136
M5×16
1パック(7個)
M5
16
0.8
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799145
M6×8
1パック(6個)
M6
8
1
オープン
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799154
M6×10
1パック(6個)
M6
10
1
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799163
M6×12
1パック(6個)
M6
12
1
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
41485604
6×14
1パック(6個)
M6
14
1
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799172
M6×15
1パック(6個)
M6
15
1
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
42799181
M6×16
1パック(6個)
M6
16
1
オープン
¥
569
¥
459
アウトレット
¥
505
(税込)
当日出荷
残り4点です
42799197
M6×20
1パック(6個)
M6
20
1
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42799206
M8×12
1パック(3個)
M8
12
1.25
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799215
M8×16
1パック(4個)
M8
16
1.25
オープン
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41485613
8×20
1パック(4個)
M8
20
1.25
オープン
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799041
M3×8
1パック(8個)
M3
8
0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください