日産ネジ
フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
40
50
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42799224
M3×6
1パック(6個)
M3
6
0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799233
M4×10
1パック(7個)
M4
10
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799242
M4×12
1パック(7個)
M4
12
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799251
M4×15
1パック(7個)
M4
15
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799267
M5×8
1パック(5個)
M5
8
0.8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799276
M5×10
1パック(7個)
M5
10
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799294
M5×16
1パック(7個)
M5
16
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799303
M5×20
1パック(6個)
M5
20
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799312
M6×8
1パック(6個)
M6
8
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42799321
M6×10
1パック(6個)
M6
10
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799337
M6×14
1パック(6個)
M6
14
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799346
M6×15
1パック(6個)
M6
15
1
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799355
M6×18
1パック(6個)
M6
18
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799364
M6×40
1パック(4個)
M6
40
1
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799373
M8×15
1パック(4個)
M8
15
1.25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799382
M8×18
1パック(4個)
M8
18
1.25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799391
M8×25
1パック(3個)
M8
25
1.25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799407
M8×30
1パック(3個)
M8
30
1.25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799416
M8×40
1パック(3個)
M8
40
1.25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799425
M8×50
1パック(2個)
M8
50
1.25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799434
M10×16
1パック(2個)
M10
16
1.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799443
M10×30
1パック(2個)
M10
30
1.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799285
M5×12
1パック(7個)
M5
12
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください