日産ネジ
極薄NSローヘッド(ステンレス)
材質
ステンレス
頭部形状
極薄ローヘッド
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800527
M2.5×6
1パック(2個)
M2.5
0.45
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800536
M2.5×12
1パック(2個)
M2.5
0.45
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800545
M3×3
1パック(3個)
M3
0.5
3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800554
M10×55
1個
M10
1.5
55
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800563
M10×65
1個
M10
1.5
65
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800572
M12×14
1個
M12
1.75
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800581
M12×15
1個
M12
1.75
15
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800597
M12×16
1個
M12
1.75
16
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
42800606
M12×45
1個
M12
1.75
45
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800615
M12×50
1個
M12
1.75
50
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
42800624
M12×55
1個
M12
1.75
55
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800633
M12×65
1個
M12
1.75
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800642
M12×70
1個
M12
1.75
70
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください