日産ネジ
極薄NSローヘッド(ステンレス/ブラック)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800651
M3×6
1パック(2個)
ステンレス
M3
極薄ローヘッド
6
0.5
ブラック
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800667
M4×10
1パック(2個)
ステンレス
M4
極薄ローヘッド
10
0.7
ブラック
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800676
M10×25
1個
ステンレス
M10
極薄ローヘッド
25
1.5
ブラック
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41491107
3×8
1パック(2個)
ステンレス
M3
極薄ローヘッド
8
0.5
ブラック
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41491116
6×12
1個
ステンレス
M6
極薄ローヘッド
12
1
ブラック
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください