日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
極薄ローヘッド
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800685
M3×10
1パック(3個)
M3
0.5
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800694
M4×6
1パック(4個)
M4
0.7
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800703
M5×12
1パック(3個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800712
M5×16
1パック(3個)
M5
0.8
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800721
M6×16
1パック(3個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800737
M6×25
1パック(3個)
M6
1
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800746
M6×30
1パック(2個)
M6
1
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800755
M8×16
1パック(2個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800764
M8×20
1パック(2個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800773
M10×10
1個
M10
1.5
10
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800782
M10×20
1パック(2個)
M10
1.5
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください