日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)
寸法K(mm)
1.5
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
8
10
16
20
25
30
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800895
M4×16
1パック(4個)
鉄
M4
極薄ローヘッド
16
0.7
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42800931
M6×10
1パック(4個)
鉄
M6
極薄ローヘッド
10
1
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800947
M6×20
1パック(4個)
鉄
M6
極薄ローヘッド
20
1
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42800956
M6×25
1パック(3個)
鉄
M6
極薄ローヘッド
25
1
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800965
M8×10
1パック(2個)
鉄
M8
極薄ローヘッド
10
1.25
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42800974
M8×20
1パック(2個)
鉄
M8
極薄ローヘッド
20
1.25
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800983
M8×25
1パック(2個)
鉄
M8
極薄ローヘッド
25
1.25
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800992
M10×20
1パック(2個)
鉄
M10
極薄ローヘッド
20
1.5
クロメート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800877
M4×8
1パック(5個)
鉄
M4
極薄ローヘッド
8
0.7
クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
42800886
M4×10
1パック(5個)
鉄
M4
極薄ローヘッド
10
0.7
クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
42800904
M5×8
1パック(5個)
鉄
M5
極薄ローヘッド
8
0.8
クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
42800913
M5×10
1パック(4個)
鉄
M5
極薄ローヘッド
10
0.8
クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
42800922
M5×20
1パック(4個)
鉄
M5
極薄ローヘッド
20
0.8
クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
42801001
M10×30
1パック(2個)
鉄
M10
極薄ローヘッド
30
1.5
クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください