大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815376
M3×6
1パック(13個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815385
M3×8
1パック(11個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815394
M3×12
1パック(11個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815403
M4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815412
M4×10
1パック(11個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815421
M4×12
1パック(11個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815437
M4×20
1パック(10個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815446
M5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815455
M6×12
1パック(6個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815464
M6×14
1パック(6個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815473
M6×15
1パック(6個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください