曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(11件のレビュー)
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
全108種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
108種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41526021M2×41パック(7個)M20.4411.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815927M2.6×151パック(8個)M2.60.4515(最小)1.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526037M2×51パック(8個)M20.4511.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815936M6×281パック(5個)M6128(最小)35
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526046M2×61パック(8個)M20.4611.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815945M3×61パック(18個)M30.56(最小)1.32.5
448
448
493(税込)
当日出荷
41526055M2×81パック(8個)M20.4811.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815954M3×81パック(18個)M30.58(最小)1.32.5
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
41526064M2×101パック(8個)M20.41011.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815963M3×101パック(18個)M30.510(最小)1.32.5
448
448
493(税込)
当日出荷
41526073M2×121パック(8個)M20.41211.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815972M3×121パック(17個)M30.512(最小)1.32.5
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526082M2.5×41パック(8個)M2.50.4541.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815981M3×151パック(16個)M30.515(最小)1.32.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526091M2.5×51パック(8個)M2.50.4551.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526107M2.5×61パック(8個)M2.50.4561.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816006M3×201パック(13個)M30.520(最小)1.32.5
448
448
493(税込)
4日以内出荷
返品不可
41526116M2.5×81パック(8個)M2.50.4581.12
539
539
593(税込)
当日出荷
42816015M3×251パック(11個)M30.525(最小)1.32.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526125M2.5×101パック(8個)M2.50.45101.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526134M2.5×121パック(8個)M2.50.45121.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816033M4×81パック(15個)M40.78(最小)23
448
448
493(税込)
当日出荷
41526143M2.5×151パック(8個)M2.50.45151.12
539
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り2点です
41526152M2.6×41パック(8個)M2.60.4541.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816051M4×121パック(14個)M40.712(最小)23
448
448
493(税込)
当日出荷
41526177M2.6×61パック(8個)M2.60.4561.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526186M2.6×81パック(8個)M2.60.4581.12
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526195M2.6×101パック(8個)M2.60.45101.12
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
42816094M4×251パック(10個)M40.725(最小)23
539
539
593(税込)
当日出荷
41526204M3×41パック(8個)M30.541.32.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816103M4×301パック(9個)M40.730(最小)23
539
539
593(税込)
当日出荷
41526213M3×51パック(13個)M30.551.32.5
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
42816112M4×351パック(8個)M40.735(最小)23
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526222M3×61パック(17個)M30.561.32.5
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816121M4×401パック(7個)M40.740(最小)23
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41526231M3×81パック(20個)M30.581.32.5
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816137M5×81パック(12個)M50.88(最小)2.54
448
448
493(税込)
5日以内出荷
返品不可
41526247M3×101パック(17個)M30.5101.32.5
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816146M5×101パック(11個)M50.810(最小)2.54
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816155M5×121パック(11個)M50.812(最小)2.54
448
448
493(税込)
当日出荷
41526265M3×141パック(17個)M30.5141.32.5
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
42816164M5×151パック(10個)M50.815(最小)2.54
448
448
493(税込)
当日出荷
41526274M3×151パック(17個)M30.5151.32.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816173M5×161パック(10個)M50.816(最小)2.54
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
41526283M3×161パック(17個)M30.5161.32.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816182M5×201パック(9個)M50.820(最小)2.54
448
448
493(税込)
当日出荷
41526292M3×181パック(15個)M30.5181.32.5
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
42816191M5×251パック(8個)M50.825(最小)2.54
539
539
593(税込)
当日出荷
41526301M3×201パック(15個)M30.5201.32.5
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816207M5×301パック(7個)M50.830(最小)2.54
539
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 部品メンテナンス
マヤ・トレーディング卸売・小売業

SPWがボルトに装着されているので、作業効率が良くなった。

対象商品 : 42815963
2022-06-13
用途: ラジコンエンジンの固定

ラジコンボートのエンジン固定に使用しました。ワッシャーと一体のボルトなので、狭いエンジンルームでの作業時に、突然ワッシャーだけ落下する事もなくスムースに作業出来て、大変満足な商品です。サイズ違いで在庫していると用途は無限に広がります。

対象商品 : 41526764
2020-06-11
用途: 農機具、草刈機ハンドルの取り付け

材質がステンレスで錆びにくく、雨でも安心です。但し、相手がアルミなので、締めすぎに注意が必要です。

対象商品 : 42816155
2019-12-14
用途: キャブレター用

スチール製の+ネジから、こちらのステンレス 製の六角穴ネジに変換しました。
見た目も良くなりイイ感じになりました。

対象商品 : 41526956
2019-07-04
用途: エンジン部品の取付
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン部品の取付に使用しています。エンジンの仕上りを引き立たせてくれています。

対象商品 : 42815945
2018-06-13
用途: 古いボルトに接着剤付着の為、新品のボルト交換に使用。

近所で座金が入っているボルトの入手が出来なかったので助かります。
商品は問題無しです。

対象商品 : 42816313
2018-03-15
用途: 海水雰囲気中のブラケット固定

ステンレスなので多少は錆びにくいと思い使用。以外とスプリングワッシャー入りが少ないのと、付け外しが多いとスプリングワッシャーを無くしやすいので使用して良かった。

対象商品 : 41526606
2018-02-24
用途: メンテ
製造業

錆び錆びのネジと、交換しました。
普通に使えました。
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
4509:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする