曜日別特売

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
寸法d(mm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法S(inch)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42822823#2-56×3/161パック(2個)No.256(六角レンチ)0.035約2.1(最小)1.524
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822832#2-56×1/41パック(2個)No.256(六角レンチ)0.035約2.1(最小)1.524
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822841#3-48×1/81個No.348(六角レンチ)0.050約2.5(最小)1.778
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822857#4-40×1/81パック(4個)No.440(六角レンチ)0.050約2.8(最小)1.778
539
539
593(税込)
当日出荷
42822866#4-40×5/161パック(3個)No.440(六角レンチ)0.050約2.8(最小)1.778
539
539
593(税込)
当日出荷
42822875#4-40×3/81パック(3個)No.440(六角レンチ)0.050約2.8(最小)1.778
539
539
593(税込)
当日出荷
42822884#4-40×1/21パック(2個)No.440(六角レンチ)0.050約2.8(最小)1.778
539
539
593(税込)
当日出荷
42822893#4-40×5/81パック(2個)No.440(六角レンチ)0.050約2.8(最小)1.778
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822902#4-40×1"1パック(2個)No.440(六角レンチ)0.050約2.8(最小)1.778
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822911#5-40×3/161パック(3個)No.540(六角レンチ)1/16約3.1(最小)2.032
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822927#5-40×1/41パック(3個)No.540(六角レンチ)1/16約3.1(最小)2.032
539
539
593(税込)
当日出荷
42822936#5-40×3/81パック(2個)No.540(六角レンチ)1/16約3.1(最小)2.032
539
539
593(税込)
当日出荷
42822945#5-40×1/21パック(2個)No.540(六角レンチ)1/16約3.1(最小)2.032
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822954#6-32×3/161パック(4個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
539
539
593(税込)
当日出荷
42822963#6-32×3/81パック(4個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
539
539
593(税込)
当日出荷
42822972#6-32×7/161パック(3個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822981#6-32×1/21パック(3個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822997#6-32×5/81パック(3個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823006#6-32×3/41パック(2個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823015#6-32×1"1パック(2個)No.632(六角レンチ)1/16約3.5(最小)2.032
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823024#8-32×1/81パック(4個)No.832(六角レンチ)5/64約4.1(最小)2.286
539
539
593(税込)
当日出荷
42823033#8-32×3/161パック(4個)No.832(六角レンチ)5/64約4.1(最小)2.286
539
539
593(税込)
当日出荷
42823042#8-32×5/81パック(3個)No.832(六角レンチ)5/64約4.1(最小)2.286
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823051#8-32×1"1パック(2個)No.832(六角レンチ)5/64約4.1(最小)2.286
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823067#10-24×1/81パック(3個)No.1024(六角レンチ)3/32約4.8(最小)2.54
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428230761/4-20×3/161パック(3個)1/420(六角レンチ)1/8約6.3(最小)3.175
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
428230851/4-20×2"1個1/420(六角レンチ)1/8約6.3(最小)3.175
869
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
428230941/4-20×2"1/21個1/420(六角レンチ)1/8約6.3(最小)3.175
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
428231035/16-18×5/161パック(2個)5/1618(六角レンチ)5/32約7.9(最小)3.962
639
639
703(税込)
当日出荷
428231125/16-18×1/21パック(2個)5/1618(六角レンチ)5/32約7.9(最小)3.962
479
479
527(税込)
当日出荷
428231215/16-18×5/81個5/1618(六角レンチ)5/32約7.9(最小)3.962
529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
428231375/16-18×3/41個5/1618(六角レンチ)5/32約7.9(最小)3.962
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
428231465/16-18×1"1個5/1618(六角レンチ)5/32約7.9(最小)3.962
459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
428231553/8-16×1/21個3/816(六角レンチ)3/16約9.5(最小)4.775
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
428231643/8-16×3/41個3/816(六角レンチ)3/16約9.5(最小)4.775
459
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
428231733/8-16×1"1個3/816(六角レンチ)3/16約9.5(最小)4.775
579
579
637(税込)
当日出荷
428231823/8-16×3"1個3/816(六角レンチ)3/16約9.5(最小)4.775
3,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: シャフトの固定に使用します。
建設業・工事業

精度の高いレンチにも対応できるしっかりした六角穴付き止めネジです。
くぼみもしっかり相手に食い込み固定できるので安心できます。
4個入りパックということでとても量産に使用できる価格ではありませんが試作や趣味で使用するには良いかと思います。

対象商品 : 42823051
2024-05-05
用途: インチサイズの変換プラグの先が紛失したのですが、バッチリ合いました。

他店で色々探していたが、なかなか見つからず困ったときのモノタロウさんで見つけました。
特殊なネジなので諦めていましたが見つかって届いた物がジャストフィットだったので、感激です。

2023-06-03
用途: ギターの部品の交換として
その他業種

ゴトーのVSVGの交換用として購入しました。
長さ、ネジ山ともにジャストサイズでした。
ただ純正のものに付属していた六角レンチでは回るものと回らないものが混在しており、返品しようか悩みましたが対応できる六角レンチが手元にありましたのでそちらで対応しました。なので星4にしました。

2が参考にしています
対象商品 : 42822902
2021-06-10
用途: ギターのパーツに

ギターのパーツにインチサイズのネジが使われていて、探してもこの長さは中々売っていなくて、モノタロウさんで手に入れることが出来て助かりました。

対象商品 : 42823033
2015-11-07
用途: 輸入バイクのパーツ取付

インチサイズの止めネジは扱っている所が少ないのですが、モノタロウさんで見つける事が出来て良かったです。ステンレスなので錆にも強く仕上げもしっかりしています。
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
1758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする