大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42823785
M4×5
1パック(7個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823794
M5×8
1パック(6個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください