大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42824083
M3×12
1パック(2個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824092
M4×16
1パック(3個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824101
M5×12
1パック(3個)
M5
0.8
12
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824117
M5×25
1パック(2個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824126
M5×30
1パック(2個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824135
M6×35
1パック(2個)
M6
1
35
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824144
M8×16
1パック(2個)
M8
1.25
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824153
M8×30
1パック(2個)
M8
1.25
30
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824162
M8×35
1個
M8
1.25
35
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824171
M10×30
1個
M10
1.5
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824187
M10×35
1個
M10
1.5
35
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824196
M12×12
1個
M12
1.75
12
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824205
M12×25
1個
M12
1.75
25
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42824214
M16×30
1個
M16
2
30
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください