大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ダクロ)(パック品)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)8/(最小)7.64
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826043
M12×45
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください