大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先細目(ステンレス)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)8/(最小)7.64
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826971
M12×25
25
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42826987
M12×30
30
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください