大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827206
M4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827215
M6×8
1パック(9個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください