大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クロメート)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
クロメート
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827443
M4×4
1パック(11個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827452
M5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42827461
M6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827477
M8×16
1パック(5個)
M8
1.25
16
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください