大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 丸先(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827766
M3×16
1パック(5個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827757
M3×8
1パック(6個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
42827775
M4×15
1パック(5個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください