大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(ステンレス)
材質
ステンレス
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827784
M16×55
M16
2
55
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827793
M20×40
M20
2.5
40
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください